• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

Scie circulaire électroportative GKS55GCE

Réf.: 078181 GKS55GCE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,42 €
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
  • Emballage: Valise (L-Boxx)

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Référence fabricant GKS 55+ GCE
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Exécution Scie circulaire électroportative
Puissance absorbée 1 350 W
Vitesse de rotation max. 4 700 min-1
⌀ lame de scie 165 mm
⌀ alésage lame de scie 20 mm
Profondeur de coupe max. 90° 63 mm
Poids 3,8 kg
Vibrations maximales suivant EN 4 m/s2
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078181 GKS55GCE
EAN / GTIN 3165140731041
Réf. fabricant 0601682101

Description

Exécution:

Puissantes scies circulaires avec
  • Blocage de broche.
  • Régulation électronique constante.
  • Aspiration des poussières.
  • Démarrage progressif.
  • Compatibles avec les rails de guidage (FSN 1600).
Scie circulaire électroportative puissante légère et compacte.
  • Vitesse de rotation variable pour adapter la vitesse de coupe au matériau à couper.
  • Lignes de coupe identiques pour coupes à 90° et à 45°.
  • Profondeur de coupe élevée: Deux vitesses pour des capacités de coupe supérieures.
  • Frein moteur et démarrage progressif pour un sciage en toute sécurité.

Livraison:

Avec 6 pans creux, lame de scie en carbure (Speedline ⌀ 165 × 1,7/1,2 × 20 × 12T), guide d’onglet, adaptateur de vide, butée parallèle, L-BOXX 238.

Remarque(s):

Lames de scie circulaire, voir 583920.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange