Connected Manufacturing - La gestion de votre outil numérique
Travaillez enfin sans erreur !
Connaissez-vous aussi les défis quotidiens de la fabrication ?
Les temps morts, les pannes d'outils ou les valeurs de fonctionnement erronées sont des éléments à proscrire dans l'usinage. Les précieux centres d'usinage doivent tourner chaque minute pour refinancer leur investissement coûteux. Et les pierres d'achoppement sont nombreuses, par exemple :
- Le bon outil pour le prochain travail n'est pas disponible.
- Les paramètres de fonctionnement doivent être saisis manuellement, ce qui prend beaucoup de temps et est source d'erreurs.
- Les horaires ne sont pas corrects et la machine est à l'arrêt parce qu'elle n'a pas été planifiée correctement.
- Il y a un manque de données réelles pour les calculs.

Augmentation considérable de l'efficacité dans le processus de production
Le Connected Manufacturing fournit de manière intuitive la vue d'ensemble pratique dont vous avez besoin pour votre travail :
- Stratégie zéro défaut dans le processus de fabrication
- Réduction des temps de mise en route, grâce au transfert direct des données d'outils, rapide et sans risque d'erreur.
- Les modifications des temps d'exécution, des décalages d'outils ou de la durée de vie des outils sont toujours synchronisées en temps réel.
- Économies de coûts d'outils, grâce à l'historique complet des outils et donc à une meilleure planification de leur utilisation.
- Réduction du taux de rebut grâce à une planification optimisée de l'utilisation des outils.
- Enregistrement automatique du temps pour effectuer des calculs ultérieurs.

Gains de temps considérables et réduction mesurable des coûts
- Le Connected Manufacturing offre un aperçu pratique des prochaines commandes.
- Les données relatives à l'utilisation de l'outil sont toujours synchronisées par la machine et retransmises au système de commande de la machine lors de la nouvelle utilisation.
- Le Connected Manufacturing du groupe Hoffmann montre tous les outils dans chaque magasin de machines et transmet leur état.

– et économisez plus de 25.000,- € par an !*
*potentiel d’économie réalisable selon différents critères à définir avec votre conseiller.
Connaissez-vous également les défis posés par d'autres procédés de fabrication ?

Avez-vous des questions ? Contactez nous !
Nous vous conseillons individuellement sur le thème du Connected Manufacturing afin de trouver avec vous la bonne solution pour votre application.
Téléphone : +33 (0)3 90 55 12 00
E-Mail: hofconnectedmanufacturing@hoffmann-group.com