7313_PSA-Augenschutz_Header_NEU.jpg

Protections respiratoires - préserver l'air que nous respirons

Comment protéger vos employés

7313_Teaser_Partikel (1).jpg

Protection contre les particules

La protection contre les particules est assurée par des masques antipoussières. Ils sont disponibles en tant que masques jetables dans les variantes suivantes:

1 pliable: pratique à prendre avec un masque plat et pliable
2 préformé: facile à utiliser avec le corps du masque préformé
 
Ces masques de protection sont utilisés, entre autres, pour le meulage de la maçonnerie, du fer ou de la peinture, ainsi que pour le traitement du verre et des fibres minérales ou de l'amiante.
 
Instructions d'utilisation - masque à filtre à particulues :
7313_Anleitung_1410.jpg

7313_Teaser_PartikelGase (1).jpg

Protection contre les gaz et vapeurs

Masques réutilisables

Pour protéger vos employés des gaz et des vapeurs, vous avez besoin de masques à gaz spéciaux. Ces masques réutilisables sont utilisés pour un usage fréquent et des temps de port plus longs et existent sous deux variantes:

3 demi-masques: corps de masque stable, qui entoure la bouche et le nez

4 masques complets: respirateur avec écran facial supplémentaire

Si les masques doivent également protéger contre les particules, les filtres combinés sont le bon choix. Ici, les filtres à particules et à gaz sont intégrés dans un boîtier de filtre, le filtre à particules étant toujours disposé spatialement devant le filtre à gaz.

Systèmes d'assistance respiratoire

Il existe des systèmes d'assistance respiratoire pour les longues durées de port et les zones de travail exigeantes. Ils sont divisés en deux catégories:

5 systèmes respiratoires à ventilateur: filtre l'air ambiant sans résistance respiratoire (teneur en O2> 17%)

6 systèmes à air comprimé: alimentation en air propre en cas de manque d'oxygène (teneur en oxygène ≤ 17%)

Les systèmes d'assistance respiratoire sont également disponibles avec un filtre combiné.

 

7313_Filterfluchthaube.jpg

Cagoule d'évacuation et détecteur de gaz

Les Equipements de Protection Individuelle dans ce domaine incluent également ce que l’on appelle des cagoules d'évacuation filtrantes. Elles garantissent une protection adéquate en cas d'urgence, par exemple si des dangers liés aux particules ou au gaz se présentent soudainement. Les détecteurs de gaz avertissent également le porteur si les limites de gaz ou de vapeurs dangereux sont dépassées.

Vous avez la moindre question ? Nos experts se feront un plaisir de vous aider :

 Contactez un de nos experts en protection respiratoire

Restrictions spécifiques pour le port des masques de protection

 Marquage - filtre à gaz combiné :

 
Les filtres à gaz sont répartis en différents types selon le groupe de substances (par ex.gaz et vapeurs organiques, ammoniac, etc.)
Ils protègent uniquement des gaz et des vapeurs, et non pas des particules. Les filtres combinés, composés d'un filtre à gaz et d'un filtre à particules, s'utilisent en cas de dégagement simultane de gaz ou de vapeurs et de particules (matières en suspension).
Comme dans le cas des filtres à particules, il existe trois classes de performances différentes:
 
FFP1 : Protection contre les particules non toxiques et substances nocives (poussières) irritant les voies respiratoires.
FFP2 : Protection contre les particules toxiques et substances nocives (poussières, fumées, aérosols - solides et liquides).
FFP3 : Protection contre les particules nocives, toxiques (poussières, fumées, aérosols) ainsi que substances nocives cancérigènes, radioactives (virus, bactéries, spores de champignon).
7313_Filterklassen_2_800px.jpg

Classes de filtres et étiquetages des masques à gaz :

 
Les filtres à gaz et les filtre combinés sont divisés en trois classes :
 
- Classe de filtre 1: valeur seuil pour les substances nocives 0,1 Vol. % (1 000 ppm)
- Classe de filtre 2: valeur seuil pour les substances nocives 0,5 Vol. % (5 000 ppm)
- Classe de filtre 3: valeur seuil pour les substances nocives 1,0 Vol. % (10 000 ppm)
 
De plus, les marques de couleur et les lettres sur les masques fournissent des informations sur les types de gaz contre lesquels la protection respiratoire agit. Ils facilient l'orientation sur le lieu de travail.
 
Quelquex exemples :
 
- „E“ en jaune: gaz et vapeurs acioles
- „Hg“ en rouge: mercure
- „K“ en vert: ammoniac et dérivés organiques de l'ammoniac

selectionnez la meilleure protection respiratoire

sélection de produits et nos conseils hoffmann group

7313_Atemsdchutz_Produktsortiment_1410px.jpg

La qualité depuis 1919, telle est la devise de Hoffmann Group. Notre portefeuille dans le domaine des Equipements de Protection Individuelle comprend des dispositifs de protection respiratoire de fabricants réputés de la plus haute qualité. Qu'il s'agisse de masques à filtre à particules, de masques complets et demi-masques, d'appareils respiratoires avec ventilation assistée, de cagoules anti-poussière ou de jauges à gaz, vous constaterez que nous proposons le produit adapté à chaque domaine d'application.

Si vous avez besoin d'assistance pour l'équipement de vos employés, nos spécialistes en EPI se feront un plaisir de vous aider. Ils connaissent les réglementations légales et ont une vision large des nombreux fabricants et modèles. À votre demande, nous vous assisterons également dans les analyses de risque, les tests de port et les sessions de formation des employés.

Réglementation pour la protection respiratoire

7243_Paragraph_7_800px.jpg

 Suivant la directive EPI, les masques de protection respiratoire sont rattachés à la catégorie 3 " Dangers mortels ou pouvant nuire de manière grave et irréversible à la santé". Norme Européenne : NF EN529 de janvier 2006.

 
EN143 Filtre à particule
EN 14387 Filtre à gaz et filtre combiné
EN149 Demi-masques filtrants pour la protection contre les particules
EN 405 Demi-masques filtrants à soupape pour la protection contre les gaz et les particules
En 140 Demi-masques
EN 136 Masques complets
EN 12941 Appareils filtrants à ventillation assistée avec cagoule ou casque
EN 403 Appareils filtrants avec caoule pour l'évacuation d'un incendie.

Questions fréquentes relatives à la protection respiratoire

Vous avez des questions ? Vous souhaitez rencontrer un de nos experts en EPI ?

Platzhalter_Beraterbild_4_800.jpg

Au sein de Hoffmann Group :

Nous vous conseillons personnellement.

Nous analysons les risques, nous vous aidons dans la sélection des produits, des tests de port, et vous proposons des formations et des offres de services spéciaux.

 

L'Equipement de Protection Individuelle comprend également: une protection oculaires, une protection auditive, une protection de la tête, des pieds,des mains, des vêtements de protection, des vêtements de travail, une protection contre les chutes et une protection de la peau.