GARANT

ToolGrinding

Réaffûtage d'origine pour des performances
optimales et une durée de vie prolongée.

Service de ré-affûtage Hoffmann Group

toolgrinding_800x550.jpg

Reconditionnement professionnel - Vos outils d'usinage entre des mains expertes.

- Compétence de fabrication groupée au Centre de technologie du groupe Hoffmann
- Équipe professionnelle d'experts
- Conseils et écoute personnalisés

Nous vous fournissons le plus haut niveau de soin lors du contrôle, du reconditionnement et du retour de l'emballage. Avant l'affûtage, nous vérifions le type et la capacité de vos outils coupants, ainsi que le rapport coût-efficacité du reconditionnement nécessaire. Les outils qui ne peuvent plus être réutilisés et pour lesquels le réaffûtage n’est plus rentable sont identifiés et vous sont retournés gratuitement.

Nous restaurons vos outils à leur qualité d'origine. Laissez-nous réaffûter vos outils d'usinage. Parce que rien ne vaut l'original.

Vos avantages

leistungsfähigkeit_800x300.jpg

Retrouvez la performance de vos outils

Le réaffûtage d'origine fabricant, se fait sur les machines utilisées pour la production d'origine, avec la géométrie d'origine et le revêtement d'origine, permet une performance de coupe de 100% avec une durée de vie de l'outil allant jusqu'à 95% - et cela s'applique à chaque réaffûtage.

Économisez jusqu'à 85% en choisissant un réaffûtage d'origine

Plus vous pouvez conserver la qualité d'origine, plus votre foret ou votre fraise est économique :

  • Stockage coûts réduits
  • Disponibilité augmentée
  • Temps de circulation réduits pour une productivité très élevée et une sécurité de processus maximale.

C’est exactement ce que nous garantissons si vous nous faites confiance avec vos outils.

logistik_800x400.jpg

Une logistique efficace

  • Service de collecte et de livraison simple
  • Peut également être organisé à l'aide du système GARANT Tool24
  • Gain de temps
  • Vous permet de vous concentrer sur votre compétence principale : l'usinage

Prix transparents et équitables

Gardez le contrôle sur vos coûts :

  • Pas de majoration
  • Un contrôle juste, aucune perte inutile de surface de coupe
  • Uniquement le réaffûtage à prévoir (en fonction du degré d'usure et de l'outil)
  • Une sécurité des prix pendant 2 ans

Outils semi-standard pour atteindre vos exigences

Des outils adaptés à vos besoins : 

  • Sur outils standard
  • Réalisation de diamètre intermédiaire sur fraises éprouvées
  • Adaptation des rayons d'angle
  • Détalonnages individuels (également sur les nouveaux outils)

Services et groupe de produits

Les produits suivants sont concernés par notre service de réaffûtage :

  • Forets HSS
  • Forets carbure monobloc
  • Tarauds & Fraise à fileter
  • Fraises à chanfreiner
  • Alésoirs
  • Lames de scie circulaire
  • Fraises (2 tailles)
  • Fraises HSS
  • Fraises en carbure monobloc
  • Tête de fraises interchangeables GARANT Top Cut
  • Service de revêtement pour les plaquettes

 

beschichtungsservice_800x550.jpg

Service de revêtement

Le revêtement permet de tirer le meilleur de votre outil :

- Des performances accrues grâce à la possibilité d'augmenter les vitesses de coupe et d'avance
- Des efforts de coupe réduits
- Une durée de vie accrue

 

messprotokollservice_800x435.jpg

Service de protocole de mesure

Vous pouvez recevoir un protocole de mesure aussi bien pour les nouveaux outils que pour les outils réaffutés (service payant). Il permet de déterminer les mesures suivantes :

- Précision de rayon
- Exactitude du diamètre de coupe
- Longueur de coupe
- Position et forme des étages
- Taille et position du chanfrein

ettiketierservice_800x435.jpg

Service d'étiquetage

Nous pouvons indiquer sur l'emballage de votre outil réaffûté le code article et la taille d'origine ainsi que le code barre.

- Identification rapide de vos outils réaffûtés
- Parfait pour les systèmes GARANT Tool 24
- Disponible pour tous les articles du catalogue Hoffmann Group

Service de rectification de queue d'outil

Pour utiliser le mandrin de freettage avec la fonction de sécurité (réf. 302312/2314/7945/7947), la queue de l'outil de la fraise doit être munie d'un chanfrein spécial. Soit ce chanfrein est commandé avecréférence Hoffmann SZ2025 avec l’attribution de taille appropriée, soit le meulage spécial de la queue peut être effectué par vous-même. Pour cela, les plans correspondants sont disponibles au téléchargement :

Contact & information

Notre brochure ToolGrinding :
Retrouvez toutes les informations sur notre offre de réaffûtage dans notre brochure disponible en ligne.

Formulaire de demande 

Remplissez facilement le formulaire de demande et joignez le à votre envoi.

technology-center_800x500.jpg

Toujours à votre écoute :
Tél : +33 (0)3 90 55 13 00
Fax : +33 (0)3 90 55 13 80
e-mail : techhof@hoffmann-group.com

Retour Franco de port à partir de 100€ net H.T.