Pompe à main hydraulique avec tuyau

Réf.: YHP-321
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article YHP-321
EAN / GTIN 4021176111198
Réf. fabricant YHP-321
Article hors catalogue L80010 1134
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • La pompe manuelle hydraulique avec tuyau est utilisée avec les extracteurs du programme hydraulique KUKKO dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. L'assortiment hydraulique de la série YHP comprend : des pompes hydrauliques manuelles haute pression, des manomètres et des tuyaux ainsi que diverses connexions et adaptateurs.
  • La gamme complète est équipée de nombreux dispositifs de sécurité pour offrir une performance fiable tout en garantissant la sécurité au travail.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Force de traction maxi [kN]: 500 kN
  • Force de traction maxi [t]: 50 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 55.12
  • Moyeu [mm]: 23
  • Pression max. Pression hydraulique [bar]: 700 bar
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Composants: YHP-320, YF-200
  • Volume d'huile utilisable [cm³]: 600 cm³