{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Forme de base | forme carrée | |
| Largeur de plaquette | 8 mm | |
| Epaisseur plaquette | 4 mm | |
| Longueur de plaquette | 8 mm | |
| Type de plaquette | neutre | |
| Longueur de l’arête de coupe | 8 mm | |
| Rayon d’angle | 0,4 mm | |
| Code ISO | WOEX 080404SN-01 | |
| Nuance de coupe | HC | |
| Groupe d’usinage | K (fonte) | |
| Groupe d’applications d’outillage | Bohren | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Nuance | BK6440 | |
| Type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Nombre de lèvres | 4 pc. | |
| Pour matériau | fonte grise (K) | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Classement finition/ébauche | Finition | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | W29 42010.046440 | |
| EAN / GTIN | 4047109224582 | |
| Réf. fabricant | 1082125801 | |
| Article hors catalogue | L20010 3487 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |