{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Forme de base | forme triangulaire | |
| Epaisseur plaquette | 3,18 mm | |
| Longueur de plaquette | 5,56 mm | |
| Type de plaquette | neutre | |
| Rayon d’angle | 0,8 mm | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Revêtement | avec revêtement | |
| Nuance | BK62 | |
| Epaisseur de plaquette | 3,18 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | WOEX 05T308-01 | |
| Désignation de la plaquette | WOEX 05T308-01 BK62 | |
| Type de produit | Plaquettes | |
| Nombre de lèvres | 3 pc. | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | W29 24010.0862 | |
| EAN / GTIN | 4047109058798 | |
| Réf. fabricant | 1082127501 | |
| Article hors catalogue | L20010 3263 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |