{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Série | Unisix | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Référence fabricant | KOMET Unisix® WOHX 080404EL-G12 BK8425 | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | moyennement adaptée | |
| Forme de base | forme triangulaire | |
| Epaisseur plaquette S | 4,76 mm | |
| Longueur plaquette L | 8 mm | |
| Exécution de la plaquette | Gauche | |
| Longueur arête de coupe l | 8 mm | |
| rayon d’angle R | 0,4 mm | |
| Code ISO | WOHX 080404EL-G12 | |
| Nuance de coupe | HC | |
| Revêtement | TiN | |
| Nuance | BK8425 | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Nombre de lèvres | 2 pc. | |
| Pour matériau | acier (P); acier inoxydable (M) | |
| Procédé d’usinage | filetage intérieur / extérieur (EGE) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | arêtes vives (F) | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | W01 42120.048425 | |
| EAN / GTIN | 4047109180543 | |
| Réf. fabricant | 6260034700 | |
| Article hors catalogue | L20010 3072 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |