WOHX 080404EL-G06 BK6115 PLAQUETTE AMOVIBLE EN CARBURE

Réf.: W01 42060.046115
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant KOMET Unisix® WOHX 080404EL-G06 BK6115
Forme de base forme triangulaire
Largeur de plaquette 8 mm
Epaisseur plaquette 4 mm
Longueur de plaquette 8 mm
Type de plaquette Gauche
Longueur de l’arête de coupe 8 mm
Rayon d’angle 0,4 mm
Exécution brise-copeaux G
Nuance de coupe HC
Revêtement TiN
Nuance BK6115
Type de fixation de la plaquette M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette WOHX 080404EL-G06
Désignation de la plaquette WOHX 080404EL-G06
Type de produit Plaquettes
Nombre de lèvres 2 pc.
Sens d’utilisation Gauche
Pour matériau acier (P)
Procédé d’usinage filetage extérieur (EGA)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Brise-copeaux oui
Exécution des dents arêtes vives (F)
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article W01 42060.046115
EAN / GTIN 4047109084247
Réf. fabricant 6262694902
Article hors catalogue L20010 4684
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Description:

KOMET Unisix® WOHX 080404EL-G06 BK6115 PLAQUETTE AMOVIBLE EN CARBURE

Remarque(s):

Ceratizit-Numéro d'article: 62 626 94902