WOHX 06T302EL-G06 P25M PLAQUETTE AMOVIBLE EN CARBURE

Réf.: W01 34060.0203
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Référence fabricant WOHX 06T302EL-G06 P25M
Usinage à sec moyennement adaptée
Huile adaptée
Air moyennement adaptée
Forme de base forme triangulaire
Epaisseur plaquette 3,18 mm
Type de plaquette Gauche
Longueur de l’arête de coupe 6,35 mm
Exécution brise-copeaux G
Nuance de coupe HC-P25
Groupe d’usinage P (acier)
Revêtement TiN
Nuance P25M
Codage du point de séparation plaquette WOHX 06T302EL-G06
Désignation de la plaquette WOHX 06T302EL-G06 P25M
Type de produit Plaquettes
Nombre de lèvres 2 pc.
Sens d’utilisation Gauche
Pour matériau acier (P)
Procédé d’usinage filetage intérieur / extérieur (EGE)
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Exécution des dents arêtes vives (F)
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article W01 34060.0203
EAN / GTIN 4047109056961
Réf. fabricant 6262643502
Article hors catalogue L20010 4927
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Description:

KOMET WOHX 06T302EL-G06 P25M PLAQUETTE AMOVIBLE EN CARBURE

Remarque(s):

Ceratizit-Numéro d'article: 62 626 43502