WOHX 05T302EL-G12 BK8425 PLAQUETTE AMOVIBLE EN CARBURE

Réf.: W01 24120.028425
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Série Unisix
Av. arrosage max. adaptée
Référence fabricant WOHX 05T302EL-G12 BK8425
Usinage à sec moyennement adaptée
Huile adaptée
Air adaptée
Forme de base forme triangulaire
Largeur plaquette B 5,56 mm
Epaisseur plaquette S 2,38 mm
Longueur plaquette L 5,56 mm
Exécution de la plaquette Gauche
Longueur arête de coupe l 5,56 mm
rayon d’angle R 0,2 mm
angle de coupe 0 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 11 degré
Code ISO WOHX 05T302EL-G12
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); P (acier)
Groupe d’applications d’outillage Drehen
Revêtement TiN
Nuance BK8425
Epaisseur de plaquette T 2,38 mm
Type de fixation de la plaquette M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette WOHX 05T302EL-G12
Désignation de la plaquette WOHX 05T302EL-G12
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Norme DIN ISO 1832
Nombre de lèvres 2 pc.
Sens d’utilisation Gauche
Pour matériau acier (P); acier inoxydable (M); fonte grise (K)
Procédé d’usinage filetage extérieur (EGA)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Exécution des dents arêtes vives (F)
Condition de coupe continuité
Nombre de possibilités d’utilisation 2 pc.
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article W01 24120.028425
EAN / GTIN 4047109180437
Réf. fabricant 6260032000
Article hors catalogue L20010 3070
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Description:

KOMET Unisix® WOHX 05T302EL-G12 BK8425 PLAQUETTE AMOVIBLE EN CARBURE

Remarque(s):

Ceratizit-Numéro d'article: 62 600 32000