KUB-T.3D.280.L.05-ABS50 KUB TRIGON-FORET À PLAQUETTES AMOVIBLES

Réf.: V30 62800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Référence fabricant KUB-T.3D.280.L.05-ABS50
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Diamètre des dents, min. 28 mm
Nombre de dents, total 3
Eléments de guidage sans éléments de guidage
Interface interface 1
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe

Identification et classification

Référence article V30 62800
EAN / GTIN 4047109049659
Réf. fabricant 1189328095
Article hors catalogue L20010 357
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Description:

KOMET KUB-T.3D.280.L.05-ABS50 KUB TRIGON-FORET À PLAQUETTES AMOVIBLES

Remarque(s):

Ceratizit-Numéro d'article: 11 893 28095