{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | KUB TRIGON; KUB-T.3D.190.L.03-ABS50 | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Format d’image | avec rainure transversale et vis cylindrique | |
| Diamètre de queue | 50 mm | |
| Diamètre des dents, min. | 19 mm | |
| Eléments de guidage | sans éléments de guidage | |
| Interface | interface 1 | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe |
| Référence article | V30 61900 | |
| EAN / GTIN | 4047109049567 | |
| Réf. fabricant | 1189319095 | |
| Article hors catalogue | L20220 30 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |