KUB-T.2D.210.R.04-ABS50 KUB TRIGON-FORET À PLAQUETTES AMOVIBLES

Réf.: V30 32101
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Référence fabricant KUB TRIGON; KUB-T.2D.210.R.04-ABS50
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Diamètre de queue 50 mm
Diamètre des dents, min. 21 mm
Eléments de guidage sans éléments de guidage
Interface interface 1
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe

Identification et classification

Référence article V30 32101
EAN / GTIN 4047109102002
Réf. fabricant 1089221095
Article hors catalogue L20010 3342
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Description:

KOMET KUB-T.2D.210.R.04-ABS50 KUB TRIGON-FORET À PLAQUETTES AMOVIBLES

Remarque(s):

Ceratizit-Numéro d'article: 10 892 21095