{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | non | |
| Référence fabricant | KUB TRIGON; KUB-T.3D.750.R.12-ABS80 | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Diamètre de queue | 12 mm | |
| Diamètre des dents, min. | 12 mm | |
| Nombre de dents, total | 1 | |
| Eléments de guidage | sans éléments de guidage | |
| Interface | interface 1 | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe |
| Référence article | V14 77500 | |
| EAN / GTIN | 4047109048775 | |
| Réf. fabricant | 1089375098 | |
| Article hors catalogue | L20010 992 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |