KUB-T.2D.740.R.12-ABS80 KUB TRIGON-FORET À PLAQUETTES AMOVIBLES

Réf.: V14 37400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Référence fabricant KUB-T.2D.740.R.12-ABS80 KUB TRIGON
Position des interfaces côté machine
Type de barre interface conique modulaire avec système de roulements à billes
Exécution barre cote nominale sans dimension, sans arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 80
Diamètre des dents, min. 74 mm
Nombre de dents, total 2
Eléments de guidage sans éléments de guidage
Interface interface 1
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe

Identification et classification

Référence article V14 37400
EAN / GTIN 4047109048508
Réf. fabricant 1089274098
Article hors catalogue L20010 3385
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Description:

KOMET KUB-T.2D.740.R.12-ABS80 KUB TRIGON-FORET À PLAQUETTES AMOVIBLES

Remarque(s):

Ceratizit-Numéro d'article: 10 892 74098