simmill VX Plaquette de coupe pour fraisage, filetage Whitworth, profil plein, pas/pouce=8, à partir de la taille de filetage -

Réf.: V06.5508.02.22 M X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article V06.5508.02.22 M X800
EAN / GTIN 4069769300796
Réf. fabricant AVKPX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill VX
Filetage Whitworth, profil plein
Pas/pouce=8, A partir de la taille de filetage -

Paramètres techniques:

  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 6
  • A partir de la taille de filetage = -
  • S = 4,2 mm
  • R = 0,43 mm
  • Pas/pouce = 8
  • Pas (de) = 3,175 mm
  • H1 = 2,03 mm
  • b = 6,31 mm
  • Alternative à partir du diamètre nominal = 32,7 mm