{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant via plaquette de coupe | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | KUB QUATRON; KUB-Q.3D.395.R.12-K40 | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Diamètre de queue | 12 mm | |
| Diamètre des dents, min. | 39,5 mm | |
| Nombre de dents, total | 4 | |
| Capacité de réglage | réglage radial | |
| Eléments de guidage | avec éléments de guidage | |
| Interface | interface 1 | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe |
| Référence article | U11 93950 | |
| EAN / GTIN | 4047109026971 | |
| Réf. fabricant | 1088039514 | |
| Article hors catalogue | L21390 86 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |