{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | non | |
| Série | KUB QUATRON | |
| Référence fabricant | KUB-Q.2D.395.R.12-K40 | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Diamètre de queue DS | 32,5 mm | |
| Longueur de queue LS | 68 mm | |
| Diamètre des dents, min. Dc | 39,5 mm | |
| Diamètre de corps D2 | 32,5 mm | |
| Nombre de dents, total | 2 | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur totale L | 119 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe |
| Référence article | U10 33950 | |
| EAN / GTIN | 4047109047464 | |
| Réf. fabricant | 1087939514 | |
| Article hors catalogue | L21390 80 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |