Plaquette de fraisage cermet - SPMN120312 TN100M

Réf.: TSP00766
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article TSP00766
EAN / GTIN 4960664253319
Réf. fabricant TSP00766
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Plaquette de fraisage cermet - SPMN120312 TN100M

Caractéristique(s):

IFS (GTC - Code de style de montage de l'insert): 1
RE (GTC - rayon de coin): 1.2 mm
S (GTC - épaisseur de plaquette): 3.18 mm
AN (GTC - angle de dégagement majeur): 11 Degree
Rayon de coin (retour): 12
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit): 12.7 mm
L (GTC - longueur de l'arête de coupe): 12.7 mm
EPSR (GTC - Insérer angle inclus): 90 Degree
Taille: 1203
TC (GTC - plaquette de classe de tolérance): M
MAIN (GTC - Insérer la main): N
Description: SPMN
Grade: TN100M
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
Connectez-vous