Perceuse SC 4,80 3.0xD HA - KDZ0480X3.0S050C-HP

Réf.: TDG40657
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article TDG40657
EAN / GTIN 4960664049776
Réf. fabricant TDG40657
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Perceuse SC 4,80 3.0xD HA - KDZ0480X3.0S050C-HP

Caractéristique(s):

Nombre de cannelures: 2
Longueur totale (OAL): 80
Angle de pointe (SIG): 180
Longueur de goujure (LCF): 21,6
Profondeur de perçage (RDD): 3xD
Diamètre de la tige (DCON): 5,00
Revêtement: Coated
Diamètre (DC): ø4,80
Nuance de coupe: Solid carbide
Liquide de refroidissement interne: Yes