{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | DIN69871-AD/B50.SKA.ABS100; GRUNDAUFNAHME | |
| Interface côté machine | B | |
| Diamètre de serrage min. | 100 mm | |
| Diamètre de serrage max. | 100 mm | |
| Forme | forme courte | |
| Type de produit | mandrin à pinces | |
| Norme | DIN 69871 | |
| Type | B | |
| Matériau | acier | |
| Traitement de surface | avec polissage | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | A50 55380 | |
| EAN / GTIN | 4047109045224 | |
| Réf. fabricant | 8420105091 | |
| Article hors catalogue | 239002 100 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |