W-WN.12.65.ABS50 MANDRIN POUR QUEUES WHISTLE NOTCH

Réf.: A30 41201
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant KOMET W-WN.12.65.ABS50 ZYLINDERSCHAFTAUFNAHME WHISTLE NOTCH
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 50 mm
Type d’attachement tenon
Diamètre de queue 50 mm
Longueur de queue 65 mm
Interface côté machine diamètre de queue = 40 mm
Diamètre de serrage min. 12 mm
Diamètre de serrage max. 12 mm
Longueur de col 65 mm
Avec arrosage oui
Interface interface 1
Type de produit mandrins porte-fraises Weldon
Longueur totale 65 mm
Possibilité d’arrosage interne oui
Matériau acier
Traitement de surface avec polissage
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article A30 41201
EAN / GTIN 4047109042919
Réf. fabricant 8422001297
Article hors catalogue L20070 64
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Description:

KOMET W-WN.12.65.ABS50 MANDRIN POUR QUEUES WHISTLE NOTCH

Remarque(s):

Ceratizit-Numéro d'article: 84 220 01297