{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | W-WN.16.70.ABS40 | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Type d’attachement | alésage (logement intérieur) | |
| Diamètre de queue | 40 mm | |
| Longueur de queue | 70 mm | |
| Interface côté machine | B10 | |
| Diamètre de serrage max. | 16 mm | |
| Avec arrosage | oui | |
| Interface | interface 1 | |
| Type de produit | mandrins porte-fraises Weldon | |
| Longueur totale | 70 mm | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Matériau | acier | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | A30 31601 | |
| EAN / GTIN | 4047109042810 | |
| Réf. fabricant | 8422001688 | |
| Article hors catalogue | L20010 2805 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |