Plaquette de coupe simturn AX, rainures à rayon complet, Dmin=5,2, w=1,168, L2=20,3

Réf.: A05.0117.20.52 VR X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article A05.0117.20.52 VR X800
EAN / GTIN 4069769040630
Réf. fabricant AGGWX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn AX
Rainures à rayon complet
Dmin=5,2, w=1,168, L2=20,3

Paramètres techniques:

  • f = 2,45 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • tmax = 1,0 mm
  • LH = 23,0 mm
  • d = 3,75 mm
  • a = 4,95 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 5,2 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • w = 1,168 mm (tolérance +0,03)
  • R = 0,58 mm