Casques de protection uvex pheos S-KR jaune

Réf.: 9772134
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 9772134
EAN / GTIN 4031101599021
Réf. fabricant 9772134
Article hors catalogue L01660 310
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Le nouveau casque de protection léger uvex pheos S-KR avec jugulaire prémontée à 4 points et visière courte au design sportif d’alpinisme offre un confort de port maximal grâce à l’aération climazone et à la molette permettant d’ajuster la largeur en continu.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Casque de protection muni d’une fente à l’avant pour accueillir des lampes
  • fixations latérales Euroslot (30 mm) pour la fixation de casques antibruit et du système de visière uvex pheos
  • avec un parapluie à manche court
  • disponible dans les couleurs suivantes: blanc, jaune, bleu

Caractéristiques de confort

  • trois ouvertures de ventilation réglables pour une aération maximale
  • un aménagement intérieur classique permettant une personnalisation et un confort sur mesure
  • Le système de suspension à six points avec sangles textiles garantit un ajustement et un confort optimaux

caractéristiques de protection

  • Conforme à la norme EN 397 et aux exigences supplémentaires relatives aux très basses températures (-30 °C) et aux projections de métal en fusion (MM = Molten Metal)
  • La jugulaire à 4 points garantit un maintien sûr à tout moment

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex pheos S-KR
  • Type de produit: Casque de protection pour l’industrie
  • Longueur de la visière: visière courte
  • Matériau de la coque extérieure: polyéthylène haute densité (HDPE)
  • Réf.: 52 cm/61 cm