• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Matrice de sertissage pour fiches drapeau et connecteurs non isolés à fût ouvert

Réf.: 97 49 15

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Référence article 97 49 15
EAN / GTIN 4003773043164
Réf. fabricant 97 49 15
Article hors catalogue L70010 377
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • Application : bornes drapeau et connecteurs enfichables ouverts non isolés (largeur de connecteur de 6,3 mm) 1,25-2,5 + 3,0-6,0 mm²

Caractéristique(s):

  • Application : 1. Nid de sertissage : pour cosses à ergot ou cosses plates coudées selon DIN 46346 forme A (1,5-2,5mm²)2 + 3 Nid de sertissage : pour connecteurs plats ouverts non isolés (version droite) selon DIN 46247 (2,5 - 6mm²)
  • Capacité en millimètres carrés : 1,25 - 2,5 / 3 - 6mm²
  • Nombre de nids : 2
  • AWG : 12 - 10