Panneau perforé un côté, Pour type: 500

Réf.: 928070 500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,54 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
97 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035
Teinte, gris Gris clair
Couleur gris
Surface revêtement par poudre
Type de produit panneau perforé
Largeur 420 mm
Hauteur 481 mm
Profondeur 25 mm
Epaisseur du matériau 1 mm
Poids 3 kg
Forme de trou forme carrée
Dimension de trou 9 mm
Espacement des trous (grille) 37 mm
Charge admissible 100 kg
Exécution panneau perforé possibilité de garnissage d’un côté
Matériau Tôle d'acier
À roulettes non

Identification et classification

Référence article 928070 500
EAN / GTIN 4062406112653
Réf. fabricant 928070 500
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d’acier robuste pliée, pour le rangement clair des outils.
Panneaux perforés en tôle d’acier repliée □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation d’accessoires pour panneaux/parois perforées.

Adapté(s) pour:

A visser entre les colonnes support 928010, dans les chariots 918590 et pour les cloisons 955430 et 955431.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Accessoires pour panneaux perforés, voir groupe 95, Accessoires GridLine.

Warning:

Utilisation normale
  • Utiliser uniquement l’établi s’il se trouve dans un parfait état technique.
  • Les problèmes susceptibles de compromettre la sécurité doivent être résolus immédiatement.
  • Monter les composants uniquement sur les alésages prévus à cet effet. Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.
  • Pour usage industriel à l’intérieur.
  • Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • Utiliser uniquement dans un environnement sec.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne rien placer ou déposer sur l’établi.
  • Ne pas transporter de personnes.
  • Ne pas utiliser dans les zones en pente.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à l’eau, aux précipitations ni aux salissures.
  • Ne pas utiliser dans des endroits où le sol est meuble et non stabilisé.
  • Ne pas surcharger l’établi, le plan de travail, les tiroirs et les tablettes.
  • Ne pas apporter de modifications.