Ebavureur d’alésage intérieur et extérieur, Type: 1

Réf.: 839650 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
724 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d’outils 1
Variante ebavureur d’alésage
Lame pivotante oui
Profondeur alésage max. 15 mm
Diamètre alésage min. 3 mm
Diamètre alésage max. 5,5 mm
Insert interchangeable oui
Sommaire pièce unique
Type de produit ébavurer
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 839650 1
EAN / GTIN 7290003240630
Réf. fabricant RC1000

Description

Exécution:

Grâce à la vis de serrage à l’extrémité du corps, la lame de l’ébavureur peut être insérée à la verticale dans le trou de perçage. Pour l’ébavurage sans effort, grâce à la lame coupant dans les deux sens, un tour de 180° suffit. La lame est interchangeable. Le tournevis à six pans pour le changement de la lame est intégré dans le corps.

Utilisation:

Idéal pour l’ébavurage intérieur et extérieur de trous dans des endroits difficilement accessibles.