Chaussure de sécurité NED XX10 black Low ESD S2 NED XX10 black Low ESD S2, Taille 40

Réf.: 729920-40
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Série NED
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur noir
Taille EU 40
Sexe Unisexe
Norme EN ISO 20345
Matière extérieure Microfibres
Matériau semelle Polyuréthane (PU)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Acier
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité non
Classe de protection S2
Mécanisme de fermeture lacets
Caractéristique chaussure semelle amortie (semelle Rebound); semelle intérieure amovible; sans cuir
Type de queue position basse
Type de produit Chaussures basses

Identification et classification

Référence article 729920-40
EAN / GTIN 4030839314081
Réf. fabricant 729920-40
Article hors catalogue L00790 2794
Fabricant/personne responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Description

Description:

  • Microfibre imperméabilisée
  • Doublure textile à régulation thermique
  • Languette rembourrée
  • Semelle intérieure entière ESD PRO black
  • Première semelle en non-tissé doux compatible ESD
  • Semelle PU/PU WELLMAXX L10
  • Embout en acier
  • EN ISO 20345 S2 SRC, type A
  • Modèle sans cuir
  • Semelle avec un noyau à partir de l'Infinergy® de BASF