Matériau rétro-réfléchissant 3M™ Scotchlite™ 5525, argent, 60 mm x 200 m

Réf.: 7100245663
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 3 Unité
  • Etapes de la commande : 3 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Scotchlite™ Reflective Material 5525
Référence fabricant 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 5525
Emballage En vrac
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Directive / Marquage aucun
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Couleur argent
Type de produit film adhésif
Largeur film 0,06 m
Longueur film 200 m
Matériau film chlorure de polyvinyle (PVC)
Caractéristiques résistance à l’abrasion; résistance à l’eau
Réutilisabilité oui
Résistance aux températures jusqu’à 155 °C
Avec bandes collantes/adhésives oui

Identification et classification

Référence article 7100245663
EAN / GTIN 00638060431726
Réf. fabricant 7100245663
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le matériau rétro-réfléchissant 3M™ Scotchlite™ 5525 contribue à améliorer la visibilité la nuit et dans des conditions de faible luminosité. Il est spécialement conçu pour les vêtements de sécurité nécessitant une bonne respirabilité, tels que des T-shirts en maille, des sweatshirts ou des vêtements d'extérieur faisant l'objet de lavages industriels. Le matériau brille en blanc lorsqu'il est éclairé, même si l'utilisateur se trouve au bord de la route. Il répond à plusieurs normes internationales de haute visibilité telles que ISO 20471, et dépasse de loin les valeurs de réflexion minimales requises au plus haut niveau de performance, améliorant ainsi considérablement la visibilité des personnes. Le matériau rétro-réfléchissant 3M Scotchlite 5525 est constitué de microbilles de verre de haute précision à grand angle collées à un adhésif activé par la chaleur. Le produit est lavable en lavage ménager à 60 °C (50 cycles selon la norme ISO 6330-6N) et en lavage industriel à 75 °C (75 cycles selon la norme ISO 15797, tableau 4, procédure 2). Il est également certifié en lavage industriel avec désinfectant conformément à la norme ISO 15797, tableau 1, procédure 2 (30 cycles à 75 °C). Le nettoyage à sec est également possible (50 cycles selon la norme ISO 3175-2). Le matériau rétro-réfléchissant 3M Scotchlite 5525 est certifié OEKO-TEX standard 100 et ne contient aucune substance irritante pour la peau. La segmentation représente un bond révolutionnaire en matière de performances et de design, offrant tout à la fois une visibilité conforme aux normes, du confort, une bonne respirabilité et une grande durabilité. Elle permet à l'humidité de s'échapper plus librement que les bandes pleines. 3M a mis au point la science de la rétroréflexion en 1939. Depuis, nous nous efforçons de rendre le monde plus sûr et plus visible pour tous.

Avantage(s):

  • Le film rétro-réfléchissant améliore la visibilité de l'utilisateur la nuit ou dans des conditions de faible luminosité
  • Très bonne résistance au lavage ménager à 60 °C
  • Très bonne résistance au lavage industriel à 75 °C avec séchage tambour à 90 °C ou dans un tunnel de finition à 155 °C
  • Très bonne résistance au lavage industriel à 75 °C avec désinfectant et séchage tambour à 90 °C ou dans un tunnel de finition à 155 °C
  • Certifié OEKO-TEX standard 100
  • Confort amélioré par une bande plus légère, plus respirante et plus souple