{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Seria | Scotch® 371 | |
| Oznaczenie producenta | Scotch® PP Verpackungsklebeband 371; Scotch® Verpackungsklebeband 371 | |
| Kolor | Przezroczysty | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Folia BOPP | |
| Masa klejowa | Kauczuk / żywica | |
| Siła klejenia na stali | 10 N/mm | |
| Rozciągliwość | 140 % | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 125 N/mm | |
| Obszar zastosowania | Podłoża gładkie; Podłoża porowate; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Lakierowanie; Pakowanie | |
| Właściwości | Dobre przyleganie; Odporność na wilgoć; Odporność na ścieranie; odporny na rozdarcie | |
| Długość | 66 m | |
| Szerokość | 19 mm | |
| Grubość | 0,048 mm |
| Référence article | 7000095356 | |
| EAN / GTIN | 08000280101949 | |
| Réf. fabricant | 7000095356 | |
| Article hors catalogue | L01130 102994 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de |