Scotch-Brite™ Disque de décapage, Noir, 330 mm, 5/Carton

Réf.: 7000028442
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Série Premium Maschinenpad
Référence fabricant Premium Maschinenpad, Schwarz
Sommaire 5 pc.
Description de la forme forme ronde
Porte-outils alésage
Degré de finesse type grossier
Vitesse de rotation recommandée min. 175 min-1
Vitesse de rotation recommandée max. 600 min-1
Couleur noir
Unité contenance pièce
Type de produit bloc à poncer
Abrasif corindon normal (A)
Pour matériau béton
Groupe de matières matériaux de construction minéraux
Pour surfaçage

Identification et classification

Référence article 7000028442
EAN / GTIN 50048011083754
Réf. fabricant 7000028442
Article hors catalogue L01130 110089
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Pour le nettoyage intensif des sols ou le décapage, utilisez les disques noirs 3M™ Premium. Nos disques sont constitués d’un mélange de fibres qui augmente la friction sur les sols pour éliminer efficacement les protections de sol, les marques noires et les taches. Ils peuvent également être utilisés pour le nettoyage intensif des sols en béton et industriels. La répartition uniforme des abrasifs minéraux dans chaque disque et pas seulement à leur surface, garantit des performances impressionnantes et une longue durée de vie.

Avantage(s):

  • La répartition uniforme des abrasifs minéraux dans chaque disque et pas seulement à leur surface, garantit des performances impressionnantes et une longue durée de vie
  • Une combinaison de fibres hautement conformables, séparées individuellement et enduites, permet de garantir un excellent contact au sol du disque et assure un nettoyage efficace à un coût total réduit, pour un résultat exceptionnel.
  • Ils peuvent également être utilisés pour le nettoyage intensif des sols en béton et industriels
  • Le mélange de fibres augmente la friction sur le sol, pour éliminer les finitions, marques noires et taches
  • La répartition des abrasifs minéraux à travers chaque disque et pas seulement sur leur surface, garantit des performances impressionnantes et une longue durée de vie des disques.

Recommandation(s):

  • Nettoyage intensif des sols, décapage sur sols anciens et usés