Connecteur 5/16″ skt - 3/8″ vkt

Réf.: 6563800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 6563800
EAN / GTIN 4010886656389
Réf. fabricant 6563800
Article hors catalogue L60160 4919
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Six pans creux conforme DIN 3126 - D 8 (5/16″) et empreinte carrée forme G DIN 3121
Pour visseuses ou pour actionnement manuel
En cas d’emploi avec une visseuse, nous recommandons d’utiliser l’anneau et la goupille de sécurité
Phosphatée au manganèse
* longueur non normalisée

Caractéristique(s):

  • Hexagone d'entraînement [métrique]: 8,0 mm
  • Hexagone d'entraînement [impérial]: 5/16″
  • Carré d'entraînement [métrique]: 10 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 3/8″
  • Longueur totale [mm]: 30 mm
  • Surface: phosphaté au manganèse
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non