Cale de jauge, métrique, certificat JCSS, ISO, classe K, céramique, 1,43 mm

Réf.: 613603-016
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Certificato di collaudo certificato di collaudo del produttore
Materiale Materiale ceramico: diossido di zirconio (ZrO2)
Dimensione nominale 1,43 mm
Normativa DIN EN ISO 3650
Tipo di prodotto blocchetto di riscontro

Identification et classification

Référence article 613603-016
EAN / GTIN 4946368320441
Réf. fabricant 613603-016
Article hors catalogue L40010 15290
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Descrizione:

Questo blocchetto di misura di classe K con certificato JCSS offre i seguenti vantaggi: Grazie al materiale ceramico, questi blocchetti di riscontro sono molto resistenti all'usura e alla corrosione. I blocchetti di riscontro CERA hanno dieci volte la resistenza all'abrasione dell'acciaio e tre volte quella del metallo duro. Acciaio e ceramica hanno coefficienti di espansione simili che riducono gli errori di misurazione che si verificano a causa delle variazioni di temperatura Non magnetico: la polvere (come il grano di ferro) non aderisce alle superfici. Marcature ben visibili: caratteri neri su superficie bianca come la neve Praticamente esente da variazioni dimensionali nel tempo Aderisce ai blocchetti di riscontro in acciaio Privo di bave causate da graffi

Proprietà:

  • Tipo di certificato: Certificato JCSS
  • Accuratezza: DIN EN ISO 3650
  • Lunghezza [mm]: 1:43
  • Materiale: Ceramica
  • Pollici/Metriche: Metrico

Fornitura:

Imbottitura in schiuma con certificato di calibrazione JCSS