Washi Tape Or. Papier de riz japonais original avec de la colle acrylate. Convient aux surfaces les plus courantes. Masquage sûr et épluchage sans résidus jusqu’à 30 jours à l’extérieur. Résistance moyenne à la chaleur. 19 mm/50 m

Réf.: 501911000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 48 Unité
  • Etapes de la commande : 48 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 501911000
EAN / GTIN 4013307753582
Réf. fabricant 501911000
Article hors catalogue L01876 100437
Fabricant/personne responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Description

Description:

Rubans de masquage très fins, flexibles et résistants à la déchirure pour des bords de couleur plats et tranchants comme des rasoirs. Des imprégnations spéciales du support en papier assurent une résistance élevée à l’humidité. Très facile à dérouler, idé