Plaque de pression ∙ à 2 griffes ∙ 20 mm

Réf.: 4970-12
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
Référence article 4970-12
EAN / GTIN 4000896149766
Réf. fabricant 4970-12
Article hors catalogue L60140 4818
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Pour repousser les pistons de freins sur les systèmes d'étrier de frein flottants avec ou sans dispositif de blocage de frein à main
  • Plaque de pression à 2 griffes pour : FORD ∙ S-Max ∙ années 2006 → 2014 ∙ frein arrière
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 20 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 40 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 5 mm
  • Poids net (kg): 0.06 kg