RING DCM 190 Anneaux de chanfreinage, pour percer et chanfreiner en une seule opération.

Réf.: 4304733
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 4304733
EAN / GTIN 7291075411126
Réf. fabricant 4304733
Article hors catalogue L23910 103212

Description

Description:

Bague de chanfreinage pour forets CHAMDRILLDrills pour le forage et le chanfreins en une seule opération

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 19.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 19 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): XOGX
  • Taille du corps (SS): DCM 190