{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | PULSAR | |
| Référence fabricant | 2-Punkt-Schnellmessgerät PULSAR, maximaler Messbereich: 330mm | |
| Emballage | caisse / Coffret / Boîte | |
| Incrément numérique | 0,01 mm | |
| Longueur totale | 406 mm | |
| Largeur totale | 180 mm | |
| Affichage | mode analogique | |
| Valeur de graduation | 0,01 mm | |
| Unité de lecture | millimètre | |
| Lecture | 0,01 mm | |
| Valeur mesurée max. | 330 mm | |
| Erreur admissible | 0,001 mm | |
| Type de produit | contrôleurs d’épaisseur | |
| Application de mesure | mesure 2 points | |
| Diamètre bille | 10 mm | |
| Matériau bille de palpage | carbure | |
| Avec comparateur | oui | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 428040 330 | |
| EAN / GTIN | 2050002079649 | |
| Fabricant/personne responsable | NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it |