PINCE COUPE AXIALE COMPACT ESD

Réf.: 405.E
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant 405
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur gris; Rouge
Forme mors/mâchoire Pointe
Position mors/mâchoire droit
Longueur mors/mâchoire 10,5 mm
Mâchoire/mors larges 9,5 mm
Pour fil cuivre; corde à piano; acier rond (max. 800 N/mm²,19 HRC)
Type d’articulation charnière entrepassée
Sommaire pièce unique
Type de produit pince coupante transversale
Caractéristiques antistatique
Matériau Acier
Surface dépolissage
Procédé de fabrication trempage
Longueur totale 110 mm

Identification et classification

Référence article 405.E
EAN / GTIN 3148511751121
Réf. fabricant 405.E
Article hors catalogue L60130 6195
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Protection des composants électroniques contre les risques de décharges électrostatiques
  • ESD
  • Grâce à leur nouvelle forme ogivale plus fine, ces pinces sont à la fois performantes et maniables
  • La pince 405 peut couper du fil Piano de 0,4 mm d'épaisseur.

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 9,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Coupe: h
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,3 - 1,3
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,7
  • Piano-fil diam. [mm]: 0,4