{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | 405 | |
| Zone de protection ESD (EPA) | oui | |
| Couleur | gris; Rouge | |
| Forme mors/mâchoire | Pointe | |
| Position mors/mâchoire | droit | |
| Longueur mors/mâchoire | 10,5 mm | |
| Mâchoire/mors larges | 9,5 mm | |
| Pour | fil cuivre; corde à piano; acier rond (max. 800 N/mm²,19 HRC) | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince coupante transversale | |
| Caractéristiques | antistatique | |
| Matériau | Acier | |
| Surface | dépolissage | |
| Procédé de fabrication | trempage | |
| Longueur totale | 110 mm |
| Référence article | 405.E | |
| EAN / GTIN | 3148511751121 | |
| Réf. fabricant | 405.E | |
| Article hors catalogue | L60130 6195 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |