Pince de mécanicien gainées en plastique noire atramentisée 200 mm

Réf.: 38 91 200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Position mors/mâchoire déport
Equerre, déport 45 degré
Longueur mors/mâchoire 73 mm
Mâchoire/mors larges 17,5 mm
Exécution des mors/mâchoires denture en croix
Type d’articulation charnière entrepassée
Sommaire pièce unique
Type de produit pince à becs plats/Pince à becs ronds
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec polissage; brunissage à froid
Procédé de fabrication forgeage
Longueur totale 200 mm

Identification et classification

Référence article 38 91 200
EAN / GTIN 4003773017219
Réf. fabricant 38 91 200
Article hors catalogue L70010 466
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • grande résistance à la flexion des pointes de la pince
  • intérieur des mâchoires strié en croix

Caractéristique(s):

  • Épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (T1) : 9,5mm
  • Épaisseur de la pointe (T2) : 2,5mm
  • Longueur des mâchoires (L3) : 73,0mm
  • Largeur de la tête (W3) : 17,5mm
  • Angle de la tête : 45
  • noire et brunie à froid
  • avec revêtement en plastique
  • poli