{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur mors/mâchoire | 73 mm | |
| Mâchoire/mors larges | 17,5 mm | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Exécution du manche | poignée monomatière | |
| Matériau poignée | plastique | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince à becs plats/Pince à becs ronds | |
| Poignée disponible | oui | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec polissage; brunissage à froid | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Longueur totale | 200 mm |
| Référence article | 38 31 200 | |
| EAN / GTIN | 4003773040712 | |
| Réf. fabricant | 38 31 200 | |
| Article hors catalogue | L70010 262 | |
| Fabricant/personne responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |