{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Radschlagstempel für Buchstaben | |
| Emballage | En vrac | |
| Largeur roue | 9 | |
| Diamètre extérieur | 73 | |
| Diamètre de carottage | 10 | |
| Type de produit | roues à frapper | |
| Symbole | A – Z | |
| Hauteur police | 6 mm | |
| Résistance du matériau de la surface estampée max. | 1 300 N/mm2 |
| Référence article | 332-126 | |
| EAN / GTIN | 4027474918897 | |
| Réf. fabricant | 332-126 | |
| Fabricant/personne responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |