Pinces de serrage ER Avec joint, ER32, ⌀ serrage nom. d: 14mm

Réf.: 309001 14
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
95 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nom. d (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 469 E
Porte-outils ER 32
Diamètre de serrage 14 mm
Diamètre extérieur 33 mm
Longueur pince de serrage 40 mm
Avec épaulement cylindrique (face avant) non
Norme DIN ISO 15488-A
Matériau acier
Surface avec rectification; polie; trempage
Avec filetage non
Exécution surfaces de serrage avec rectification
Profil de serrage forme ronde
Avec compensation axiale non
Avec compensation radiale non
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Exécution pince de serrage pinces de serrage poussées
Avec joint oui
Possibilité d’arrosage interne non
Sécurité d’extraction d’outil non
Type de produit pince de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 309001 14
EAN / GTIN 4045197888716
Réf. fabricant 309001 14
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Polies. Uniquement pour ⌀ nom.