Plaquette de tournage CNMG 120408, pour ébauche

Réf.: 250322 HB7010-2
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    9,49 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    7,91 € / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 598 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNMG 120408
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7010-2
Type d'outils HM
Application principale P
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux SG
Prof. coupe ap 1,5 mm - 6 mm
Avance f 0,25 mm/tr - 0,6 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 415 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche ébauche
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article 250322 HB7010-2
EAN / GTIN 4069515016162
Réf. fabricant 250322 HB7010-2