Plaquette de fraisage RDMW 12T3 MOTN, pour fraises à copier et à surfacer, HB7505

Réf.: 212275 HART
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    10,75 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    8,96 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
13 530 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Référence fabricant RDMW 12T3 MOTN
Usinage à sec adaptée
Huile adaptée
Air adaptée
Forme de base ronde
Epaisseur plaquette 3,97 mm
Longueur de plaquette 12 mm
Type de plaquette neutre
Longueur de l’arête de coupe 12 mm
Diamètre de plaquette 12 mm
Rayon d’angle 6 mm
Angle de dépouille standard (arête principale) 15 degré
Code ISO RDMW 12T3 MOTN
Nuance de coupe Carbure
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB7505
Revêtement CVD
Nuance HB7505
Epaisseur de plaquette 3,97 mm
Type de fixation de la plaquette M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette RD12T3M03N
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 RD12T3M03N
Désignation de la plaquette RDMW 12T3 MOTN
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Norme DIN ISO 1832
Nombre de lèvres 1 pc.
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau acier (P); acier inoxydable (M); fonte grise (K); métaux NF (N)
Classe de tolérance M
Procédé d’usinage surfaçage (FPL)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Exécution des dents arêtes vives (F)
Condition de coupe continuité
Nombre de possibilités d’utilisation 1 pc.
Poids 1 g
Sommaire 1 pc.
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article 212275 HART
EAN / GTIN 4045197302526
Réf. fabricant 212275 HART
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
275
Acier < 750 N/mm²
P
275
Acier < 900 N/mm²
P
250
Acier < 1100 N/mm²
P
160
Acier < 1400 N/mm²
P
125
Acier < 55 HRC
H
155
Acier < 60 HRC
H
140
Acier < 67 HRC
H
110
Fonte GG(G)
K
240
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.