Corps de base pour outil d’ébavurage universel, pour ⌀ alésage d: 19mm

Réf.: 156770 19
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour ⌀ alésage d (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Lubrifiant non
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01600105
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0160 mm
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h7
Diamètre de queue 16 mm
Diamètre de barre, classe de tolérance ISO 16 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -0,02 mm
Diamètre de sortie 19 mm
Diamètre de corps 18,8 mm
Interface interface 1
Longueur de col 80 mm
Longueur totale 125 mm
Longueur fonctionnelle 73 mm
Poids 230 g
Sens de la coupe coupe à droite
Supports de données sans support de données
Bague de couleur sans
Type de produit Fraises à lamer en tirant
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 156770 19
EAN / GTIN 4067263965022
Réf. fabricant 156770 19
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pour l’ébavurage en avalant et en tirant des alésages en une seule passe. Manipulation aisée sur toutes les machines et remplacement rapide des couteaux ébavureurs. L’outil d’ébavurage se compose d’un corps de base, d’un couteau ébavureur et d’une vis de fixation.

Utilisation:

Pour perceuses d’établi ou à colonne, fraiseuses classiques et centres d’usinage CNC. Veiller à la présence de conditions de serrage stables. Ne convient pas pour les machines manuelles.

Remarque(s):

Couteau non fourni. Commander séparément le couteau adapté 156775. Vis de fixation fournie. Vis de fixation de rechange, voir code art. 156780.