FireFox 1 F Axial eco, 1 pièce

Réf.: 1451105
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 1451105
EAN / GTIN 4007081940986
Réf. fabricant 1451105
Article hors catalogue L70291 101057
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

FireFly – Outil de pose manuel d’écrous à river

Force et intelligence pour poser des écrous à sertir en aveugle

Le pratique
  • La méthode de travail éprouvée de la pince à riveter manuelle Flipper et le principe ergonomique permettent également avec la FireFly d’économiser jusqu’à 40 % de force manuelle lors de la pose d’écrous à sertir en aveugle.
  • Une disposition spéciale des leviers ainsi que le mécanisme à cliquet permettent de travailler avec une force manuelle extrêmement faible
  • Changement sans outil du mandrin fileté et de l’embout
  • Grande course de 9 millimètres pour une pose facile des écrous à sertir en aveugle, même dans des matériaux de faible épaisseur, ainsi que pour la pose d’écrous à sertir en aveugle PolyGrip
  • Le réglage sans outil de la course de pose et de la longueur de la tige filetée permet une pose facile
    d’écrous à sertir en aveugle de différentes longueurs
La zone de travail
  • Permet de poser des écrous à sertir en aveugle de M3 à M6 en aluminium et de M3 à M5 en acier.
Caractéristiques techniques
  • Course totale: 9 mm
  • Course simple: 1,8 mm
  • Poids: 750 g