{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Master TM | |
| Référence fabricant | GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser mit Senkstufe | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL00800100 | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 8 mm | |
| Diamètre de queue | 8 mm | |
| Longueur de queue | 36 mm | |
| Diamètre de barre, classe de tolérance ISO | 8 mm | |
| Diamètre de barre, dimension inférieure | 7,991 mm | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Groupe d’usinage | K (fonte) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM | |
| Revêtement | AlTiN | |
| Diamètre des dents | 4,7 mm | |
| Diamètre du collet | 7 mm | |
| Longueur de coupe | 12,5 mm | |
| Type de filetage | M | |
| Pas de filetage | 1 mm | |
| Diamètre nominal de filetage, métrique | 6 mm | |
| Angle de coupe arrière | 0 degré | |
| Angle de coupe latéral | 4 degré | |
| Nombre de dents effectives, périphérie | 4 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle d’hélice | 15 degré | |
| Dynamique | 55,106 mm | |
| Pas des arêtes de coupe | différence | |
| Utilisation avec le type d’alésage | jusqu’à 2×D pour les trous borgnes et débouchants | |
| Angle de flanc | 60 degré | |
| Nombre de goujures | 4 | |
| Angle de chanfreinage | 90 degré | |
| Utilisation à l’intérieur/extérieur | côté intérieur | |
| Profil complet | oui | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col | 32 mm | |
| Longueur totale | 68 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 68 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 30 000 min-1 | |
| Poids | 40 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | DIN 13 | |
| Procédé d’usinage | fraisage par vissage (fraisage de filets); surfaçage | |
| Bague de couleur | vert | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Type de produit | fraise à fileter |
| Référence article | 139663 M6 | |
| EAN / GTIN | 4067263128403 | |
| Réf. fabricant | 139663 M6 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |